Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3000175
Cod. Produttore
3000175
Cod. EAN
4017918089627

Informazioni di prodotto

Ponticello fisso

Documentazione tecnica

Ponticello fisso, passo: 5 mm, numero poli: 2, colore: color argento

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

2

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

avvitabile

dimensione modulare

5 mm

Produttore

UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD