Descrizione del prodotto
Morsetto passante, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio