Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828771
Cod. Produttore
0828771
Cod. EAN
4046356559874

Informazioni di prodotto

Targhetta per cavi

Documentazione tecnica

Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 35, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm

diametro del cavo

13 mm 136 mm

lunghezza

24 mm

larghezza

14 mm

con casella di testo

Produttore

UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU CUS