Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di contatti di apertura, contatti principali
3
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
1
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a molla
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
110 V
potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz
65 kvar
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
110.0 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te