Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 414 7
Cod. Produttore
EN 414 7
Cod. EAN
3471522304803

Informazioni di prodotto

UA63-30-00-RA 230V/50-60HZ CONTATT.SERIE UA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEN 414 7, un contattore progettato per prestazioni affidabili a 230V e 50-60Hz. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce una gestione efficiente dell'energia elettrica. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per applicazioni industriali e residenziali. Con il modello UA63-30-00-RA, l'ELEN 414 7 è la soluzione perfetta per chi cerca un contattore di eccellente qualità e prestazioni superiori.

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

45 kvar

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

ABB

UA63-30-00-RA 230V/50-60HZ CONTATT.