Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 515 1
Cod. Produttore
EN 515 1
Cod. EAN
3471522074843

Informazioni di prodotto

UA30-30-10 110V/50-60HZ CONTATTORI SERIE UA

Documentazione tecnica

Il modello ELEN 515 1 è un contattore UA30-30-10 progettato per funzionare a 110V con frequenze di 50-60HZ. Questo dispositivo è parte della rinomata gamma di prodotti del marchio ELEN, noti per la loro affidabilità e prestazioni superiori. Realizzato con materiali di alta qualità, il contattore garantisce un'ottima durata nel tempo. Perfetto per applicazioni elettriche, il ELEN 515 1 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

27.5 kvar

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

ABB

UA30-30-10 110V/50-60HZ CONTATTORI