Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTC344A
Cod. Produttore
TC344A
Cod. EAN
5414363058533

Informazioni di prodotto

TYRAP BAS.AD.19.2X19.2MM POLY.6,6NAT.1000PZ

Documentazione tecnica

Base a 4 ingressi per fascette di larghezza fino a 3.6mm, realizzata in poliammide 6.6, autoadesiva con fori di montaggio, dimensioni 19.1X19.1mm, colore naturale, in confezione da 1000 pezzi

altezza

4.9 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

3.6 mm

larghezza

19 mm

tipo di fissaggio

autoadesivo

lunghezza

19.05 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

3 mm

Produttore

ABB

TYRAP BAS.AD.19.2X19.2MM POLY.6,6NA