Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTY800-120X
Cod. Produttore
TY800-120X
Cod. EAN
5414363066781

Informazioni di prodotto

TYFAST 7,6X718 NEROUV 50PZ

Documentazione tecnica

Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, larghezza 7.6mm, lunghezza 718mm, colore nero, in confezione da 50 pezzi

superficie

non trattato

forza portante minima

540 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

777 mm

spessore nastro

1.9 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

7.62 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide

Produttore

ABB

TYFAST 7.6X720MM 540N R SIST UV NER