Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTY200-120X-10
Cod. Produttore
TY200-120X-100
Cod. EAN
5414363126768

Informazioni di prodotto

TYFAST 7,6X220 NEROUV 100PZ
Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, larghezza 7.6mm, lunghezza 220mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

534 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

200 mm

diametro max. del fascio

50.8 mm

spessore nastro

1.6 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

7.6 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide

Produttore

ABB

TYFAST 7.6X219MM 540N NY.6,6 NE.UV