Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTY200-40X
Cod. Produttore
TY200-40X
Cod. EAN
5414363061311

Informazioni di prodotto

TYFAST 3,6X205 NEROUV 1000PZ

Documentazione tecnica

Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, larghezza 3.6mm, lunghezza 205mm, colore nero, in confezione da 1000 pezzi

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

180 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

204.72 mm

diametro max. del fascio

50.8 mm

spessore nastro

1.17 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

3.556 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide

Produttore

ABB

TYFAST 3.6X205MM 180N NYLON6,6 NE.U