Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHTUV335WPXPTHO
Cod. Produttore
TUV335WPXPTHO
Cod. EAN
8718696453087

Informazioni di prodotto

TUV Dynapower system - UV lamp - Consumo energetico: 335 W
Il sistema Philips Dynapower è costituito da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è estremamente affidabile e robusto. Il driver consente un risparmio energetico immediato rispetto a driver simili sul mercato. Inoltre, può essere dimmerato fino al 60% del livello di potenza per un ulteriore risparmio energetico. Ulteriori risparmi energetici sono realizzati dalle lampade TUV Amalgam XPT, perché possono essere dimmerate per raggiungere la stessa resa UV di lampade simili sul mercato.

Serie

TUV_Dynapower_system

Produttore

TUV 335W WP XPT SE HO UNP/20