Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUF12
Cod. Produttore
TUF12
Cod. EAN
8017963177900

Informazioni di prodotto

Tubetto fascettabile in PVC, 12x4mm, trasparente
TUF12 Tubetto fascettabile in PVC, 12x4mm, trasparente

lunghezza

12 mm

larghezza

4 mm

trasparente

tipo di montaggio

inserire

materiale

plastica

Produttore

TUF12 TUBETTO ASOLATO L 12MM 2000 P