Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVT13
Cod. Produttore
SVT13
Cod. EAN
8030343075740

Informazioni di prodotto

Guaina SVT in acciaio zincato ricoperta in PVC e treccia in acciaio zincato IP67
Guaina metallica trecciata che garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno in resina di polivinile aspirato e successivamente rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Buona resistenza alla temperatura. Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

omologazione secondo DIN EN 61386-23

materiale

acciaio

superficie

zincato

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

filo d’acciaio, zincato

colore

metallico

Produttore

Tubo Tipo Svt 13