Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPFT36B
Cod. Produttore
SMPFT36B
Cod. EAN
8030343111875

Informazioni di prodotto

Guaina SMPT flessibile in poliammide 6 IP68
La guaina trecciate SMPT associa le caratteristiche tecniche della guaina corrugata, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta con treccia acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto). Autoestinguente privo di alogeni. Buona resistenza alla temperatura. Compatibilità con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT. con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA IP68.

resistente ai raggi UV

senza alogeni

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN EN 61386-23

materiale

poliammide

materiale di rivestimento

treccia d’acciaio

flessibilità

flessibile

Produttore

Tubo Tipo Smpf36B Trecciato