Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPVF12F
Cod. Produttore
PVF12F
Cod. EAN
8030343108998

Informazioni di prodotto

Guaina PVF medio pesante in poliviniliden fluoruro IP68
La guaina medio pesante è stata appositamente sviluppata per offrire un'eccellente resistenza agli agenti chimici e alla temperature. Trova impiego nell'industria chimica e alimentare nella costruzione di macchine, forni e nei più svariati ambienti industriali soggetti ad agenti chimici corrosivi e alle alte temperature. Fluoruro di polivinilidene di alta qualità. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Eccellente resistenza meccanica (compressione e impatto) alle basse ed alte temperature e in condizioni di aria secca. Ottima resistenza all'abrasione. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

resistente ai raggi UV

senza alogeni

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN EN 61386-23

flessibilità

molto flessibile

Produttore

Tubo Tipo Pvf 12 - F