Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXLTPF12B
Cod. Produttore
LTPF12B
Cod. EAN
8030343111257

Informazioni di prodotto

Guaina in PA6 indicata sui veicoli ferroviari IP68
La caratteristica principale della guaina LTP è l’altissima resistenza al fuoco, abbinata ad una eccellente resistenza meccanica. Questa guaina è quindi particolarmente indicata per l’utilizzo nel trasporto, sulle carrozze passeggeri dei treni, sulle autovetture, sugli autobus, sulle navi e anche negli edifici pubblici, dove la caratteristica fondamentale è la sicurezza delle persone. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Buona flessibilità Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) Ottima autoestinguenza a bassissimo sviluppo di fumo Buona resistenza alla temperatura

resistente all’olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

materiale

poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

nero

Produttore

Tubo Tipo Ltpf 12B Nero