Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXL50N
Cod. Produttore
L50N
Cod. EAN
8030343051812

Informazioni di prodotto

Guaina in acciaio zincato ricoperta in PVC IP67
Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94 Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. DISPONIBILE NELLA VERSIONE ATEX

omologazione secondo DIN EN 61386-23

materiale

acciaio

superficie

zincato

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

colore

nero

Produttore

Tubo Tipo L 50 Nero