Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGP28G
Cod. Produttore
GP28G
Cod. EAN
8030343049741

Informazioni di prodotto

Guaina pesante in PVC con spirale in PVC antiurto IP68
Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un’elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GLM.

resistente all’olio

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V2

colore

grigio

materiale di rivestimento

PVC

Produttore

Tubo Tipo Gp 28 Grigio Ral7035