Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGL16G
Cod. Produttore
GL16G
Cod. EAN
8030343046115

Informazioni di prodotto

Guaina spiralata in PVC con spirale in PVC antiurto IP68
Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GLM.

resistente all’olio

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V2

colore

grigio

materiale di rivestimento

PVC

Produttore

Tubo Tipo Gl16 Grigio Ral 7035