Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFT36
Cod. Produttore
GFT36
Cod. EAN
8030343043497

Informazioni di prodotto

Guaina in PVC ricoperta con treccia in acciaio zincato IP68
Guaina tipo GF rivestita con treccia di filo in acciaio zincato. Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con treccia di filo in acciaio zincato. A richiesta è possibile avere la guaina con il rivestimento in acciaio INOX AISI304. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70C°. IMQ EN 61386-23 RINA Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMF e GFM.

interno liscio

omologazione secondo DIN EN 61386-23

materiale

PVC

materiale di rivestimento

treccia d’acciaio

Produttore

Tubo Tipo Gft 36