Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFT10
Cod. Produttore
GFT10
Cod. EAN
8030343043381

Informazioni di prodotto

Guaina GFT in PVC ricoperta con treccia in acciaio IP68
Guaina rivestita con treccia di filo in acciaio zincato. Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con treccia di filo in acciaio zincato. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GFMF e GFM. Guaina in PVC colore blu rivestita con treccia in acciaio zincato IP68.

interno liscio

omologazione secondo DIN EN 61386-23

materiale

PVC

materiale di rivestimento

treccia d’acciaio