Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGF40G
Cod. Produttore
GF40G
Cod. EAN
8030343043770

Informazioni di prodotto

Guaina GF flessibile in PVC IP68
Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo. Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GFMF, GFM e GLM IP68.

interno liscio

esterno liscio

omologazione secondo DIN EN 61386-23

materiale

PVC

flessibilità

molto flessibile

colore

grigio

Produttore

Tubo Tipo Gf 40 Grigio Ral7001