Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGF36N
Cod. Produttore
GF36N
Cod. EAN
8030343043756

Informazioni di prodotto

Guaina flessibile in PVC IP68
Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo.Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70C°. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMF, GFM e GLM.

interno liscio

esterno liscio

omologazione secondo DIN EN 61386-23

materiale

PVC

flessibilità

molto flessibile

colore

nero

Produttore

Tubo Tipo Gf 36 Nero