Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXECOT07B
Cod. Produttore
ECOT07B
Cod. EAN
8030343118393

Informazioni di prodotto

Guaina in PA6 ricoperta con treccia in acciaio zincato IP68
Le guaine trecciate associano le caratteristiche tecniche della guaina corrugate, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita Buona resistenza meccanica (compressione / impatto) Autoestinguente privo di alogeni Buona resistenza alla temperatura Compatibilità con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT, con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA

resistente ai raggi UV

senza alogeni

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN EN 61386-23

materiale

poliammide

materiale di rivestimento

treccia d’acciaio

flessibilità

flessibile

Produttore

Tubo Tipo Eco 07B Trecciato