Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFDAF23
Cod. Produttore
FDAF23
Cod. EAN
8030343126442

Informazioni di prodotto

Guaina FDA per uso alimentare in poliammide 6 rivestita con elastomero termoplastico IP68
La guaina per uso alimentare trova specifico impiego nell'industria alimentare. Il materiale studiato appositamente per l'applicazione su macchinari e strutture produttive per l'elaborazione di cibi e bevande, presenta un'ottima resistenza agli acidi, alle basi e ai composti a base acquosa. Ha, inoltre, ottime caratteristiche di isolamento termico elettrico e alla trasmissione del calore essendo un materiale termoplastico, tende a rammollire con temperature superiori ai 120°C. La guaina in poliammide 6 ricoperta da uno strato di elastomero termoplastico approvato da FDA. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Temperatura di esercizio: 0°C - 100°C. Grado durezza superficiale: 65 Shore A. Alta resistenza all'ozono e alle condizioni ambientali. Ritardante di fiamma. Sostanze ammesse per la pulizie della guaina: acqua, acqua addizionata con cloro, varechina, clorurati, ammoniaca, sostanze basiche. Sostanze non ammesse per la pulizia della guaina: acetone, chetoni, trielina, sostanze alogenate organiche, benzene, sostanze aromatiche, derivati del petrolio. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

grigio

Produttore

Tubo Tipo Alimentare D.23