Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLTVAL36840HF
Cod. Produttore
MLTVAL36840HOHF
Cod. EAN
8718696687482

Informazioni di prodotto

MASTER LEDtube InstantFit HF - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++ - Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K

Documentazione tecnica

Philips MASTER LED tube InstantFit T8 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di illuminazione molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo.Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà.

tipo di tensione

AC

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

base

G13

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

dimmerabile

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

classe di efficienza energetica

A++

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

opale

lunghezza

1200 mm

tensione nominale

30 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

17 kWh

temperatura del colore

4000

diametro

28 mm

angolo di irraggiamento

160

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

2100

durata di vita nominale media

50000 h

corrente nominale

750

Produttore

TUBO T8 1200MM HO 14W840