Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105301
Cod. Produttore
105301
Cod. EAN
4013364098541

Informazioni di prodotto

Tubo portante D 50mm M10 L4700mm PRFV/Al

Documentazione tecnica

Scopri il tubo portante D 50mm M10 L4700mm PR, un elemento fondamentale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tubo è progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La sua dimensione di 50mm di diametro e la lunghezza di 4700mm lo rendono ideale per diverse applicazioni. Perfetto per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico, il tubo portante è la scelta giusta per installazioni sicure e professionali.

tipo di accessori

tubo di supporto

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

TUBO PORTANTE D 50MM M10 L4700MM PR