Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCVC23B
Cod. Produttore
UCVC23B
Cod. EAN
8030343131767

Informazioni di prodotto

Guaina UCV in poliammide 6 compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68(cULus)
Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

resistente all’olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN 5510

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

materiale

poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

V2

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

Produttore

Tubo Pa6 Ucvc 23B Nero