Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BPC1720
Cod. Produttore
8BPC1720
Cod. EAN
8030343126039

Informazioni di prodotto

Giunto PC tubo-guaina corrugata IP68
Giunto ad innesto rapido in poliammide 6 e metallo PC, permette il collegamento tra i tubi rigidi metallici STD e le guaine corrugate riducendo i tempi di installazione con risultato economico e sicuro. L'ancoraggio ai tubi STD è garantito dal sistema AR impiegato con successo nel corso degli anni. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, IP68.

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

esecuzione

diritto

colore

nero

Produttore

Tubo Guaina Nero Ip68 Pc1720