Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /

Cod. Rexel
DK5000-29LN
Cod. Produttore
5000-29LN
Cod. EAN
8033648128357

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile in poliammide PA6 29 x 34,5 mm, nero, AD34,5
Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6) con profilo fine, colore nero. Dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti, con bassa tossicità e bassa densità fumogena. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.

materiale

poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

V0

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

colore

nero

omologazione secondo Vd TÜV/GGVS

omologazione secondo DIN EN 61386-23

diametro esterno

34.5 mm

omologazione secondo LUL/british standard

omologazione secondo UR

raggio di curvatura, dinamico

120 mm

resistenza a trazione

100 N

raggio di curvatura statico

65 mm

resistente all’olio

omologazione secondo Lloyd's Register TA

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

115 °C

diametro interno

29 mm

resistente ai raggi UV

omologazione secondo CSA

resistenza alla compressione

320 N

senza alogeni

omologazione secondo DIN 5510

diametro nominale

34.5 mm

Produttore

DKC

TUBO FLESS. PA6 29X34,5MM NERO AD34