Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /
Informazioni di prodotto
colore
grigio
superficie
zincato
comportamento alla piegatura
pieghevole
dimensione nominale in pollici
2 pollici
guarnizione
senza guarnizione
materiale di rivestimento 2° strato (esterno)
senza guaina
caratteristiche elettriche
con proprietà conduttive e isolanti
materiale di rivestimento 1° strato
PVC
grado di protezione (IP)
IP44
materiale
acciaio
peso
0.900 kg/m
diametro interno
50.5 mm
resistenza a trazione
1000 N
diametro nominale
51 mm
temperatura di impiego
60 °C
diametro esterno
56 mm
resistenza alla compressione
750 N
raggio di curvatura statico
200 mm
carico sospeso
450 N
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te