Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11900
Cod. Produttore
166-11900
Cod. EAN
4031026325439

Informazioni di prodotto

Tubo corrugato PP ø10mm 50m HG-PP10
Molto flessibile. Resistente all'abrasione. Resistente ad acidi e alcali. Autoestinguente secondo IEC 61386. Guaina flessibile corrugata in polipropilene per costruzione macchine utensili, installazioni elettriche, edifici, soprattutto se deve essere inserito nel cemento o nel calcestruzzo.

Serie

HelaGuard

Produttore

TUBO CORRUGATO PP 10MM 50M HG-PP10