Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11503
Cod. Produttore
166-11503
Cod. EAN
4031026302669

Informazioni di prodotto

Tubo corrugato PA12 ø21mm 50m HG-HI21
Eccellente resistenza nel tempo. Molto flessibile. Recupera la forma originale se schiacciata. Buone proprietà meccaniche alle basse temperature. Estremamente resistente ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Autoestinguente secondo IEC 61386. Colore: Nero. Guaina flessibile corrugata in PA12 per applicazioni con movimenti e torsioni continui: robotica e automazione, industria ferroviaria e costruzione macchinari.

Serie

HelaGuard

Produttore

TUBO CORRUGATO PA12 21MM 50M HG-HI