Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-30114
Cod. Produttore
166-30114
Cod. EAN
4031026328300

Informazioni di prodotto

Tubo corrugato acciaio ø25mm 10m SC25
Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio per applicazioni generiche che offre una elevata protezione meccanica, tipicamente utilizzata in macchinari, impianti, cablaggi sotto pavimento, cablaggi per trasmissione dati, protezione di guaine idrauliche e pneumatiche.

Serie

HelaGuard

Produttore

TUBO CORRUGATO ACCIAIO 25MM 10M SC