Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2324N
Cod. Produttore
Z2324N
Cod. EAN
8030343087460

Informazioni di prodotto

Guaina Z23 in PVC IP68
Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

resistente all’olio

strato interno ultra scorrevole

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

nero

materiale di rivestimento

PVC

Produttore

Tubetto Pvc 2324 Nero