Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1205
Cod. Produttore
TUB1205
Cod. EAN
8017963067942

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 12x4, diametro cavo 10-14mm
TUB1205 Tubetto trasparente per tessera rigida 12x4, diametro cavo 10-14mm

lunghezza

12 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

9.6 mm 13.5 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB1205 TUB.PORTACART.500 PZ M5