Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1203
Cod. Produttore
TUB1203
Cod. EAN
8017963059121

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 12x4, diametro cavo 4-6mm
TUB1203 Tubetto trasparente per tessera rigida 12x4, diametro cavo 4-6mm

lunghezza

12 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

4 mm 6.8 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB1203 TUB.PORTACART.1000 PZ M3

€ 0,0252 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.
1000 pz.
Q.tà consigliata info