Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1200
Cod. Produttore
TUB1200
Cod. EAN
8017963059091

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 12x4, diametro cavo 1-2mm
TUB1200 Tubetto trasparente per tessera rigida 12x4, diametro cavo 1-2mm

lunghezza

12 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

1 mm 2 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB1200 TUB.PORTACART.1000 PZ M0