Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2905814
Cod. Produttore
2905814
Cod. EAN
4055626003344

Informazioni di prodotto

Relè temporizzato

Documentazione tecnica

Relè temporizzato multifunzione compatto con 4 funzioni e un intervallo di tempo regolabile (50 ms - 1 h), con connessione Push-in,1 contatto di cambio

tipo di tensione per l’azionamento

DC

intervallo di tempo

0.05 s 3600 s

larghezza

17.5 mm

altezza

88 mm

profondità

65.5 mm

Produttore

TTC-6-3-HF-M-12DC-UT-I