Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2906225
Cod. Produttore
2906225
Cod. EAN
4017918277437

Informazioni di prodotto

Profilo

Documentazione tecnica

Profilo, Profilato base, aperta, larghezza profilo (interno): 71,9 mm, larghezza profilo (esterna): 86,8 mm, lunghezza: 2000 mm, profondità: 21,5 mm

materiale

plastica

colore

verde

numero RAL

6021

larghezza

2000 mm

altezza

37.5 mm

profondità

89.6 mm

Produttore

TTC-6-2X1-M-24DC-PT-I