Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
CX2906726
Cod. Produttore
2906726
Cod. EAN
4055626134581

Informazioni di prodotto

Scaricatore di sovratensione

Documentazione tecnica

Protezione contro la sovratensione con indicatore di stato integrato e sezionatore a coltello per un circuito del segnale a potenziale zero a 2 fili, ad es. loop di corrente 0(4)...20 mA, omologazione EX e per la zona 2, compatibile con HART. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tensione nominale DC

24 V 24 V

tensione permanente DC max.

30 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

corrente di carico nominale

0.6 A

livello di protezione filo/filo

55 V

livello di protezione filo/terra

750 V

frequenza limite

0.94 MHz

collegamento 1

morsetto

monitoraggio deflettore

segnalazione nell’apparecchio

ottico

Produttore

TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I SCARICATORE