Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTT1BB2512
Cod. Produttore
TT1BB2512
Cod. EAN
8032826157271

Informazioni di prodotto

TT35A TA+TRASD 25-225A 0-20mA A115V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0÷20 mA - Corrente: 25/50/75/100/125/150/175/200/225A (selezionabile) - Aux: 115Vac

esecuzione

trasformatore di corrente di protezione

classe di precisione

1

corrente nominale primaria In

225 A

tarato

diametro dell'apertura

35 mm

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

0.02 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TT35A TA+TRASD 25-225A 0-20MA A115V