Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2924252
Cod. Produttore
2924252
Cod. EAN
4046356478908

Informazioni di prodotto

Isolatore galvanico

Documentazione tecnica

Isolatore galvanico per segnali digitali d'ingresso per la gestione di contatti e sensori di prossimità. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante uscita del relé (contatti in scambio). Segnalazione guasto di linea (LFD), separazione galvanica a 3 vie, SIL 2, con connessione Push-in.

tipo di alimentazione elettrica

attivo

tensione di alimentazione nominale per DC

19.2 V 30 V

numero di ingressi secondo NAMUR

1

numero di ingressi, a potenziale zero

1

potenza di interruzione

0.65 VA

numero di canali

1

circuito d’uscita relè contatto di chiusura

1

circuito d’uscita relè contatto invertitore

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

adatto per funzioni di sicurezza

larghezza

12.5 mm

altezza

116 mm

assorbimento di potenza

0.65 W

temperatura d’esercizio

-20 °C 60 °C

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

profondità

114.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA