Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2903156
Cod. Produttore
2903156
Cod. EAN
4046356960977

Informazioni di prodotto

Alimentatore

Documentazione tecnica

Alimentatore switching TRIO per montaggio su guida, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 40 A, boost dinamico, tecnica di connessione rapida senza utensili per conduttori rigidi e flessibili con capocorda montato

tipo di tensione di alimentazione

AC

1a tensione d’uscita

4 V 2.6 V

max. corrente d’uscita 1

320 A

tensione d’uscita regolabile

5.08

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

5.08 V 12 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

400 V 500 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

5.08 VA

potenza erogata

250 W

stabilizzato

24

montaggio su guida portante possibile

montaggio a parete possibile

5.08

adatto per installazione in serie

12

larghezza di montaggio

110 mm

altezza totale

5.08 mm

larghezza

15 mm

altezza

250 mm

profondità

2.6 mm

adatto per funzioni di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 ALIM. TRIFAS