Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2234761000
Cod. Produttore
2234761000
Cod. EAN
8016535073305

Informazioni di prodotto

TRIAL-ONE 3476 LED 46W CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

con corpo luminoso

temperatura del colore

4000 K 4000 K

Produttore

TRIAL-ONE 3476 LED 42W CLD CELL BIA