Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080623
Cod. Produttore
LL1080623
Cod. EAN
8012680882151

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 Bl LED 3K Bianco
Il TREND UUD 110 BL LED 3K BIANCO è un prodotto innovativo progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo dispositivo utilizza tecnologia LED, garantendo un consumo energetico ridotto e una lunga durata. La temperatura di colore di 3000K crea un'atmosfera calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua finitura in bianco elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un design moderno e funzionale. La facile installazione e la compatibilità con vari sistemi di illuminazione ne fanno un'opzione versatile per soddisfare le diverse esigenze di illuminazione. Con il TREND UUD 110 BL LED, puoi contare su un prodotto che unisce estetica e prestazioni elevate, contribuendo a creare spazi luminosi e invitanti.

apparecchio di servizio incluso

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

208 lm

altezza/profondità

80 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

Produttore

TREND UUD 110 BL LED 3K 7 W BIANCO