Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPEV025N
Cod. Produttore
PEV025N
Cod. EAN
8030343057623

Informazioni di prodotto

Treccia in poliestere V0
La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)

senza alogeni

omologazione secondo NF F 16-101

materiale

plastica

qualità del materiale

poliestere (PET)

superficie

non trattato

colore

nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

Produttore

Treccia Pev025 Nero Ral 9005