Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR14546
Cod. Produttore
R14546
Cod. EAN
8007352616851

Informazioni di prodotto

Tre pulsanti basculanti + relè

Documentazione tecnica

Ricambio apparecchio di comando a tre pulsanti basculanti ed attuatore con uscita a relè in scambio 8 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli

numero di bascule di azionamento

3

numero dei moduli (per costruzione modulare)

300

numero di poli

1

tensione nominale

230 V

corrente di dimensionamento

8 A

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

67.30 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46.90 mm

con illuminazione

casella di testo/superficie di marcatura

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

TRE PULSANTI BASCULANTI + REL