Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR19546
Cod. Produttore
R19546
Cod. EAN
8007352617742

Informazioni di prodotto

Tre pulsanti basculanti + relè

Documentazione tecnica

Ricambio apparecchio di comando a tre pulsanti basculanti ed attuatore con uscita a relè in scambio 8 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli

profondità dell'apparecchio

47 mm

larghezza dell'apparecchio

67 mm

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

superficie

non trattato

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di comando

pulsante

casella di testo/superficie di marcatura

con illuminazione

altezza dell'apparecchio

49 mm

tensione nominale

230 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

corrente di dimensionamento

8 A

codice RAL (simile)

7015

numero di bascule di azionamento

3

numero di poli

1

Produttore

TRE PULSANTI BASCULANTI + REL