Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20003.B
Cod. Produttore
20003.B
Cod. EAN
8007352404007

Informazioni di prodotto

Tre interruttori 1P 20AX bianco

Documentazione tecnica

Tre interruttori indipendenti 1P 20 AX 250 V~, illuminabili, bianco - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

numero di bascule di azionamento

3

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

20 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tipo di circuito

interruttore unipolare

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

profondità di incasso

25 mm

codice RAL (simile)

9016

senza alogeni

interruttore a tasto

Produttore

Tre interruttori 1P 20AX bianco